GAO - Dugalj wifis mobil telefonról működtethető IP20 költségmérővel SN096173 - 7780H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
IP védettséghez alkalmas - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282477808
Sonepar cikkszám
SN096173
Gyártói cikkszám
7780H
Gyártói típuskód
7780H
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Okostelefonról vezérelhető a G-Homa App segítségével. Használható a legtöbb háztartási készülékkel. Beltéri használatra. Készülékes fogyasztásának mérésére. A villamos energia árának megadásával a fogyasztás költsége is megjeleníthető. A fogyasztási adatok megjeleníthetők, napi, heti, havi, éves bontásban. Manuális ki/be kapcsolóval, vagy az applikációval programozható időzítő funkcióval. Automatikus napkelte/napnyugta és automatikus nyári/téli idő beállítás lehetősége. Csoportos programozás a fiókhoz kapcsolódó több eszköz számára. IOS és Android rendszerhez is. WiFi: 802.11 b/g/n Hálózati aljzat: 230V, 16A, IP20 Max.: 3680W