GAO - Dugalj Wifis, mobil telefonról működtethető kültéri szürke IP44 SN081276 - 7779H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 16 A
Anyag - műanyag
Névleges feszültség - 230 V
IP védettséghez alkalmas - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282477792
Sonepar cikkszám
SN081276
Gyártói cikkszám
7779H
Gyártói típuskód
7779H
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Névleges feszültség:
230 V
IP védettséghez alkalmas:
IP44
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj Wifis, mobil telefonról működtethető kültéri szürke IP44