Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Dugalj wifis mobil telefonról működtethető SN025466 - 7777H

MásolásMásolás
GAO - Dugalj wifis mobil telefonról működtethető SN025466

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • IP védettséghez alkalmas - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282477778

Sonepar cikkszám

SN025466

Gyártói cikkszám

7777H

Gyártói típuskód

7777H

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Okostelefonról vezérelhető a G-Homa App segítségével. Használható a legtöbb háztartási készülékkel. Beltéri használatra. Manuális ki/be kapcsolóval, vagy az applikációval programozható időzítő funkcióval. Automatikus napkelte/napnyugta és automatikus nyári/téli idő beállítás lehetősége. Csoportos programozás a fiókhoz kapcsolódó több eszköz számára. IOS és Android rendszerhez is. WiFi: 802.11 b/g/n Hálózati aljzat: 230V, 16A, IP20 Max.: 3680W