GAO - Dugaljkombi gyermv. alj + 1p. kapcs átl. AQUASTAR GT91652 - 22011
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsoló típusa - egyéb
Csatlakozóaljzat típusa - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési irány - vízszintes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4006341912770
Sonepar cikkszám
GT91652
Gyártói cikkszám
22011
Gyártói típuskód
22011
Kapcsoló típusa:
egyéb
Csatlakozóaljzat típusa:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési irány:
vízszintes
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
IP védettséghez alkalmas:
IP54
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakozóaljzat névleges árama:
16 A
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugaljkombi gyermv. alj + 2p. kapcs átl.