Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Dugvilla 2P+F 16A/250V fehér oldalsó bev GT59954 - 0115H

MásolásMásolás
GAO - Dugvilla 2P+F 16A/250V fehér oldalsó bev GT59954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 16 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282401155

Sonepar cikkszám

GT59954

Gyártói cikkszám

0115H

Gyártói típuskód

0115H

Kivitel:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Védettség:

IP20

Pólusszám:

2

Névleges áram:

16 A

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszolásirány:

szögben

Névleges feszültség:

250 V

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 15W 4000K 1120lm d:190mm fehér