GAO - Dugvilla 2P+F 16A/250V hátsó bekötésű fehér GT59952 - 0101H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP20
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282401018
Sonepar cikkszám
GT59952
Gyártói cikkszám
0101H
Gyártói típuskód
0101H
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP20
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 2P+F 16A/250V hátsó bekötésű fehér