Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fali LED-es lpt 13W 1600lm 4000K IP44 860mm SN176540 - 675102

MásolásMásolás
GAO - Fali LED-es lpt 13W 1600lm 4000K IP44 860mm SN176540

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN176540

Gyártói cikkszám

675102

Gyártói típuskód

BARIS LED BRACKET 1600lm

Fali LED-es lpt 13W 1600lm 4000K IP44 860mm