Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 EVG SN018692 - 6941H

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282469414

Sonepar cikkszám

SN018692

Gyártói cikkszám

6941H

Gyártói típuskód

6941H

Védettség:

IP65

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x36W PC burás menny IP65 EVG