GAO - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG SN018693 - 6945H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - fénycső D = 26 mm
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282469452
Sonepar cikkszám
SN018693
Gyártói cikkszám
6945H
Gyártói típuskód
6945H
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra napi 230V elektr dugaljas fehér max 98ki/be/nap