Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fi-relé 2P 25A 300mA GT79326 - 5924H

MásolásMásolás
GAO - Fi-relé 2P 25A 300mA GT79326

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 2

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459248

Sonepar cikkszám

GT79326

Gyártói cikkszám

5924H

Gyártói típuskód

5924H

Névleges hibaáram:

0.3 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 2P 25A 300mA