GAO - Fi-relé 4P 25A 300mA GT79327 - 5926H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges hibaáram - 0.3 A
Pólusszám - 4
Névleges áram - 25 A
Modulszélesség - 4
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282459262
Sonepar cikkszám
GT79327
Gyártói cikkszám
5926H
Gyártói típuskód
5926H
Névleges hibaáram:
0.3 A
Pólusszám:
4
Névleges áram:
25 A
Modulszélesség:
4
Szerelési mód:
DIN-sín
Frekvencia:
50 Hz
Feszültség fajtája:
AC
Robbanásvédett:
Nem
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 25A 300mA