Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Fi-relé 4P 40A 30mA GT64265 - 5934H

MásolásMásolás
GAO - Fi-relé 4P 40A 30mA GT64265

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 40 A

  • Modulszélesség - 4

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282459347

Sonepar cikkszám

GT64265

Gyártói cikkszám

5934H

Gyártói típuskód

5934H

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

4

Névleges áram:

40 A

Modulszélesség:

4

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 30mA DZ47 230V 50Hz