Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható IP44 GT67526 - 0670H

MásolásMásolás
GAO - Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható IP44 GT67526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - egyéb

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges áram - 16 A

  • Modulszélesség - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282406709

Sonepar cikkszám

GT67526

Gyártói cikkszám

0670H

Gyártói típuskód

0670H

Hibaáram-típus:

egyéb

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

1

Névleges áram:

16 A

Modulszélesség:

1

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP44

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé spec 1P 16A 30mA dugaljba dugható IP44