GAO - Foglalat közcsavar anyával M10x1 30mm (2db szár+4db anya) GT76927 - 0721H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csavaros gyűrű
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Hosszúság - 30 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282407218
Sonepar cikkszám
GT76927
Gyártói cikkszám
0721H
Gyártói típuskód
0721H
Tartozék fajtája:
csavaros gyűrű
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Hosszúság:
30 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
10 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Foglalat közcsavar anyával M10x1 30mm (2db szár+4db anya)