GAO - Foglalat talpas közcsavar 26mm M10x1 2db/cs GT78542 - 03470
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - sárgaréz
Szín - sárgaréz
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297034704
Sonepar cikkszám
GT78542
Gyártói cikkszám
03470
Gyártói típuskód
03470
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
sárgaréz
Szín:
sárgaréz
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Átmérő:
26 mm
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-kés ; NH bizt alj-hoz nullbontó NHM 0 méret