GAO - Földelt lengő csatl alj PVC középső kivezetésű 230V 16A GT64263 - 0203H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)
Védettség - IP20
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem
Szín - szürke
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282402039
Sonepar cikkszám
GT64263
Gyártói cikkszám
0203H
Gyártói típuskód
0203H
Kivitel:
CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)
Védettség:
IP20
Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:
Nem
Szín:
szürke
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
PVC
Dugaszolásirány:
egyenes
Névleges feszültség:
250 V
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 IP44 fehér félráccsal