Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Földelt lengő csatlakozó aljzat (műanyag) középső kiv., fehér, 250V, 16A IP20 GT59953 - 0201H

MásolásMásolás
GAO - Földelt lengő csatlakozó aljzat (műanyag) középső kiv., fehér, 250V, 16A IP20 GT59953

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59953

Gyártói cikkszám

0201H

Gyártói típuskód

0201H

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP20

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős lengő dugalj (SCHUKO) ; Lengő alj földelt fehér műa