GAO - Gipszk szerelvénydoboz 60mm 45mm mély narancssárga hőálló GT59962 - 5202H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - körszelvény
Szín - narancs
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282452027
Sonepar cikkszám
GT59962
Gyártói cikkszám
5202H
Gyártói típuskód
5202H
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
körszelvény
Szín:
narancs
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Védettség:
IP20
Építési forma:
készülékdoboz
Beültetés:
nélkül
Belső mélység:
45 mm
Anyag:
műanyag
Fedél kivitel:
nélkül
Speciális felhasználás:
tűzvédelem
Tűzálló: 650 fok Celsius, narancs színű