GAO - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 fehér műa rács GT59992 - 6915H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - fehér
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282469155
Sonepar cikkszám
GT59992
Gyártói cikkszám
6915H
Gyártói típuskód
6915H
Védettség:
IP44
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
125 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
115 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpa-védőkosárral:
Igen