Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 fekete műa rács GT63315 - 6914H

MásolásMásolás
GAO - Hajólámpa 1x 60W izzós ovál IP44 fekete műa rács GT63315

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP44

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282469148

Sonepar cikkszám

GT63315

Gyártói cikkszám

6914H

Gyártói típuskód

6914H

Védettség:

IP44

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

125 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpa-védőkosárral:

Igen

Parabola tükrös