GAO - Hajólámpa 1x100W izzós kerek IP44 fekete műa rács GT66534 - 6928H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Fényforrással - Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282469285
Sonepar cikkszám
GT66534
Gyártói cikkszám
6928H
Gyártói típuskód
6928H
Védettség:
IP44
Fényforrással:
Nem
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
200 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
105 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpa-védőkosárral:
Igen