GAO - Hajólámpa 1x60W izzós kerek IP44 fehér műa rács GT59993 - 0590095555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Névleges feszültség - 230-230 V
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4004282469278
Sonepar cikkszám
GT59993
Gyártói cikkszám
0590095555
Gyártói típuskód
0590095555
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Külső átmérő:
200 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
105 mm
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpa-védőkosárral:
Igen