Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hajólámpa LED-es 6W 420lm 4000K IP44 szürke SN072627 - 2101010430

MásolásMásolás
GAO - Hajólámpa LED-es 6W 420lm 4000K IP44 szürke SN072627

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4048599110966

Sonepar cikkszám

SN072627

Gyártói cikkszám

2101010430

Gyártói típuskód

2101010430

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fi relé 4P 40A 300mA