Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Halogén normál izzó 42W/240V E27foglalat világos GT78856 - 7079H

MásolásMásolás
GAO - Halogén normál izzó  42W/240V E27foglalat világos GT78856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 42 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Kivitel - világos

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282470793

Sonepar cikkszám

GT78856

Gyártói cikkszám

7079H

Gyártói típuskód

7079H

Fényforrás teljesítménye:

42 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

240-240 V

Kivitel:

világos

Fényforrások ; Halogén lámpa ; Halogén normál izzó 42W/240V E27foglalat világos