GAO - Hőfokszabályzó, programozható bemenet, relés kimenet, alarm, PID, 230VAC 96x96 GT61129 - 6602H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1
Szín - narancs
Anyag - műanyag
Tápvezeték hossza - 20 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282466024
Sonepar cikkszám
GT61129
Gyártói cikkszám
6602H
Gyártói típuskód
6602H
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
1
Szín:
narancs
Anyag:
műanyag
Tápvezeték hossza:
20 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 20m öntött dugaljas univ narancssárga