Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 1,4m 3-as fehér GT63111 - 6608H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  1,4m 3-as fehér GT63111

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4004282466086

Sonepar cikkszám

GT63111

Gyártói cikkszám

6608H

Gyártói típuskód

6608H

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Francia szabvány szerinti csatlakozók száma (E típus):

0

Névleges áram:

10 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

1.4 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

matt

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

CEE 7/1 dugaszolóaljzatok száma (védőérintkező nélkül):

0

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Dugaszoló aljzatok száma brit standard (BS1363):

0

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Túláram elleni védelem:

Igen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Finombiztosítással:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Dugó típusa:

szögben

Közvetlenül dugaszolható (vezeték nélkül):

Nem

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m 3-as fehér