GAO - Hosszabbító 1,4m 6-os fehér GT64278 - 6614H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Szín - fehér
Tápvezeték hossza - 1.4 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282466147
Sonepar cikkszám
GT64278
Gyártói cikkszám
6614H
Gyártói típuskód
6614H
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Szín:
fehér
Tápvezeték hossza:
1.4 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m 6-os fehér