GAO - Hosszabbító 1,4m 6-os kapcsolóval, fehér/piros max. 3680W SN053092 - 0559H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Tápvezeték hossza - 1.4 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282405597
Sonepar cikkszám
SN053092
Gyártói cikkszám
0559H
Gyártói típuskód
0559H
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Tápvezeték hossza:
1.4 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m 6-os kapcsolóval, fehér/piros max. 3680W