Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 1,4m-es kapcsolós fekete SN084819 - 0350H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 1,4m-es kapcsolós fekete SN084819

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Tápvezeték hossza - 1.4 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282403500

Sonepar cikkszám

SN084819

Gyártói cikkszám

0350H

Gyártói típuskód

0350H

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Tápvezeték hossza:

1.4 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,4m-es kapcsolós fekete