GAO - Hosszabbító 10m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es Szürke IP44 SN104154 - 0010012800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Erek száma - 3
Kábelhossz - 10 m
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104154
Gyártói cikkszám
0010012800
Gyártói típuskód
0010012800
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Erek száma:
3
Kábelhossz:
10 m
Védettség:
IP44
Hosszabbító 10m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es Szürke IP44