Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 10m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es Zöld IP44 SN104152 - 0010012400

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 10m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es Zöld IP44 SN104152

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 10 m

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104152

Gyártói cikkszám

0010012400

Gyártói típuskód

0010012400

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Erek száma:

3

Kábelhossz:

10 m

Védettség:

IP44

Hosszabbító 10m dobos H05VV-F 3x1.5 mm 4-es Zöld IP44