Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 10m öntött dugaljas univ FEHÉR GT66296 - 6601H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 10m öntött dugaljas univ FEHÉR GT66296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Tápvezeték hossza - 10 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466017

Sonepar cikkszám

GT66296

Gyártói cikkszám

6601H

Gyártói típuskód

6601H

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Tápvezeték hossza:

10 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 10m öntött dugaljas univ FEHÉR