Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 25m dobos fém H05RR-F 3X1,5 4-es IP44 SN099862 - 0011215412

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 25m dobos fém H05RR-F 3X1,5 4-es IP44 SN099862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 25 m

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341715722

Sonepar cikkszám

SN099862

Gyártói cikkszám

0011215412

Gyártói típuskód

0011215412

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Erek száma:

3

Kábelhossz:

25 m

Védettség:

IP44

Hosszabbító 25m dobos fém H05RR-F 3X1,5 4-es IP44