GAO - Hosszabbító 25m dobos H05RR-F 3x1.5mm 4-es IP44 SN104159 - 0010215412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábelhossz - 25 m
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4006341715821
Sonepar cikkszám
SN104159
Gyártói cikkszám
0010215412
Gyártói típuskód
0010215412
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábelhossz:
25 m
Védettség:
IP44
Hosszabbító 25m dobos H05RR-F 3x1.5mm 4-es IP44