GAO - Hosszabbító 25m dobos H07RN-F 3X1,5 4-es IP44 SN009379 - 0011215612
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H07RN-F
Ház anyaga - egyéb
CEE dugaszoló aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4006341607461
Sonepar cikkszám
SN009379
Gyártói cikkszám
0011215612
Gyártói típuskód
0011215612
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H07RN-F
Ház anyaga:
egyéb
CEE dugaszoló aljzatok száma:
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
25 m
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Hordozókerettel:
Igen
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Védettség:
IP44
Biztosítás:
nélkül
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Szín:
piros