GAO - Hosszabbító 25m kültéri műa dobos H05RR-F 3X1 4-es IP44 GT31029 - 19821
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H05RR-F
Ház anyaga - műanyag
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008297198215
Sonepar cikkszám
GT31029
Gyártói cikkszám
19821
Gyártói típuskód
19821
Érkeresztmetszet:
1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H05RR-F
Ház anyaga:
műanyag
Erek száma:
3
Kábelhossz:
25 m
Hővédelemmel:
Igen
Hordozókerettel:
Igen
Védettség:
IP44
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 25m kültéri műa dobos MT 3X1 4-es