GAO - Hosszabbító 2m 10-es kapcsolós fehér G68012 - 12460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 10
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297124603
Sonepar cikkszám
G68012
Gyártói cikkszám
12460
Gyártói típuskód
12460
Ház formája:
négyzetes
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
10
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
2 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 10-es kapcsolós szerelh fehér