Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 2m 10-es túlf + kapcs feh G68018 - 12523

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 10-es túlf + kapcs feh G68018

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 10

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297125235

Sonepar cikkszám

G68018

Gyártói cikkszám

12523

Gyártói típuskód

12523

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

10

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyzetes

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Fedéllel:

Nem

Tápvezeték hossza:

2 m

Áttetsző:

Nem

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 10-es túlf + kapcs szer feh