Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós fehér G67996 - 12427

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 4-es kapcsolós fehér G67996

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - négyzetes

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297124276

Sonepar cikkszám

G67996

Gyártói cikkszám

12427

Gyártói típuskód

12427

Ház formája:

négyzetes

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

2 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós szerelh fehér