Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós fehér GT62771 - 6621H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós fehér GT62771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466215

Sonepar cikkszám

GT62771

Gyártói cikkszám

6621H

Gyártói típuskód

6621H

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

2 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós fehér