Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós szürke G67998 - 12429

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 4-es kapcsolós szürke G67998

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Szín - szürke

  • Tápvezeték hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008297124290

Sonepar cikkszám

G67998

Gyártói cikkszám

12429

Gyártói típuskód

12429

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Szín:

szürke

Tápvezeték hossza:

2 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 4-es kapcsolós szerelh szürke