GAO - Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós fehér GT62788 - 6622H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Szín - fehér
Tápvezeték hossza - 2 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282466222
Sonepar cikkszám
GT62788
Gyártói cikkszám
6622H
Gyártói típuskód
6622H
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szín:
fehér
Tápvezeték hossza:
2 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os kapcsolós fehér