Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs feh G68016 - 12517

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító  2m 6-os túlf + kapcs feh G68016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008297125174

Sonepar cikkszám

G68016

Gyártói cikkszám

12517

Gyártói típuskód

12517

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyzetes

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Névleges áram:

16 A

Tápvezeték hossza:

2 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 2m 6-os túlf + kapcs szerel feh