Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 3m 3-as, 10A, MT 3x 1mm2, max:2300W GT63311 - 6609H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 3m 3-as, 10A, MT 3x 1mm2, max:2300W GT63311

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466093

Sonepar cikkszám

GT63311

Gyártói cikkszám

6609H

Gyártói típuskód

6609H

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

3

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

3 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 3-as, 10A, MT 3x 1mm2, max:2300W