GAO - Hosszabbító 3m 6-os fehér SN007380 - 6615H
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Szín - fehér
Tápvezeték hossza - 3 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4004282466154
Sonepar cikkszám
SN007380
Gyártói cikkszám
6615H
Gyártói típuskód
6615H
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Szín:
fehér
Tápvezeték hossza:
3 m
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 6-os fehér