Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 3m öntött dugaljas univ. FEHÉR GT62691 - 6626H

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 3m öntött dugaljas univ. FEHÉR GT62691

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Tápvezeték hossza - 3 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4004282466260

Sonepar cikkszám

GT62691

Gyártói cikkszám

6626H

Gyártói típuskód

6626H

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Tápvezeték hossza:

3 m

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m öntött dugaljas univ. FEHÉR