Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GAO - Hosszabbító 40m dobos H05RR-F 3X1,5 4-es IP44 SN001864 - 0010217412

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 40m dobos  H05RR-F 3X1,5 4-es IP44 SN001864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 50 m

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4006341715883

Sonepar cikkszám

SN001864

Gyártói cikkszám

0010217412

Gyártói típuskód

0010217412

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Erek száma:

3

Kábelhossz:

50 m

Védettség:

IP44

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NH-biztosítóbetét ; NH 000 63A/500V gL/gG vezvédő bizt betét