GAO - Hosszabbító 40m dobos kültéri H05RR-F 3x1 4-es IP44 GT28061 - 19822
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H05RR-F
Ház anyaga - műanyag
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008297198222
Sonepar cikkszám
GT28061
Gyártói cikkszám
19822
Gyártói típuskód
19822
Érkeresztmetszet:
1 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H05RR-F
Ház anyaga:
műanyag
Erek száma:
3
Kábelhossz:
40 m
Hővédelemmel:
Igen
Hordozókerettel:
Igen
Védettség:
IP44
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 40m dobos kültéri 3x1 4-es