Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 40m kültéri fém dobos H07RN-F 3x1,5 4-es IP44 SN104177 - 0011305612

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 40m kültéri fém dobos H07RN-F 3x1,5 4-es IP44 SN104177

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kábelhossz - 40 m

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341715746

Sonepar cikkszám

SN104177

Gyártói cikkszám

0011305612

Gyártói típuskód

0011305612

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kábelhossz:

40 m

Védettség:

IP44

Hosszabbító 40m kültéri fém dobos H07RN-F 3x1,5 4-es IP44