Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GAO - Hosszabbító 50m dobos H05RR-F 3x1,5 4-es IP44 ezüst-zöld SN098855 - 0011218412

MásolásMásolás
GAO - Hosszabbító 50m dobos H05RR-F 3x1,5 4-es IP44 ezüst-zöld SN098855

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Erek száma - 3

  • Kábelhossz - 50 m

  • Védettség - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4006341715739

Sonepar cikkszám

SN098855

Gyártói cikkszám

0011218412

Gyártói típuskód

0011218412

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Erek száma:

3

Kábelhossz:

50 m

Védettség:

IP44

Hosszabbító 50m dobos H05RR-F 3x1,5 4-es IP44 ezüst-zöld